Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 9968000 Raffia-Naturbast 50 g 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-485205-BP
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     9968000
EAN/GTIN:
     4004849968008
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Raffia-Naturbast 50 g

Sehr Wetterbeständig

Ideal zum Basteln, Dekorieren, Verpacken von Geschenken, Bindearbeiten aller Art sowohl im Haus als auch im Garten.

Ausstattung:
Wetterbeständiger Naturbast.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Produkt-Art: Hanfseil

Weitere Informationen:
Marke:
Meister Werkzeuge
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Hanfseil
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, 4004849968008, Meister Werkzeuge, 9968000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,63*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.