Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer 510516 Sechskantmuttern Stahl galvanisch verzinkt 20 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484181-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510516
EAN/GTIN:
     4048962101324
Suchbegriffe:
Fischer
510516
schraubmuttern
schraubmutter
Muttern

Mutter und Unterlegscheibe M 16, nicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 16.

Ausstattung:
Unterlegscheibe (Außen-Ø x Stärke) 30 x 3 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 20 Paar · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schlüsselweite: 24 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 19,66*
€ 22,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 32,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
1 Paket enthält 20 Paar (ab € 1,344* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.