Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Stahl galvanisch verzinkt 25 Paar Fischer 510515


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484180-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510515
EAN/GTIN:
     4048962101317
Suchbegriffe:
Fischer
510515
schraubmuttern
schraubmutter
Muttern

Mutter und Unterlegscheibe M 12, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 12.

Ausstattung:
Unterlegscheibe (Außen-Ø x Stärke) 24 x 2.5 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 25 Paar · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schlüsselweite: 19 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,20*
ab € 12,765*
€ 14,705*
6 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 14,78*
11 Tage
k.A.
2
€ 4,95*
ab € 13,7905*
€ 15,3775*
1
€ 7,95*
ab € 15,19*
€ 17,39*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG