Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer 510513 Sechskantmuttern Stahl galvanisch verzinkt 50 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484178-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510513
EAN/GTIN:
     4048962101294
Suchbegriffe:
Fischer
510513
schraubmuttern
schraubmutter
Muttern

Mutter und Unterlegscheibe M 8, nicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 8.

Ausstattung:
Unterlegscheibe (Außen-Ø x Stärke) 16 x 1.6 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 50 Paar · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schlüsselweite: 24 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
5
€ 4,95*
ab € 9,2255*
€ 9,575*
1
€ 5,20*
ab € 8,495*
€ 9,895*
9 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 9,94*
1
€ 7,95*
ab € 9,895*
€ 11,495*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 14,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.