Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer 510512 Sechskantmuttern Stahl galvanisch verzinkt 20 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484177-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510512
EAN/GTIN:
     4048962101287
Suchbegriffe:
Fischer
510512
schraubmuttern
schraubmutter
Muttern

Mutter und Unterlegscheibe M 16, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 16.

Ausstattung:
Unterlegscheibe (Außen-Ø x Stärke) 30 x 3 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 20 Paar · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schlüsselweite: 24 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
5
€ 4,95*
ab € 6,086*
€ 6,412*
2 Tage
24
1
€ 5,20*
ab € 5,518*
€ 6,848*
9 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 6,87*
1
€ 7,95*
ab € 7,042*
€ 8,232*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.