Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Stahl galvanisch verzinkt 25 Paar Fischer 510511


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484176-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510511
EAN/GTIN:
     4048962101270
Suchbegriffe:
Fischer
510511
schraubmuttern
schraubmutter
Muttern

Mutter und Unterlegscheibe M 12, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 12.

Ausstattung:
Unterlegscheibe (Außen-Ø x Stärke) 24 x 2.5 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 25 Paar · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schlüsselweite: 19 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,29*
1
€ 3,50*
ab € 10,76*
€ 12,34*
6 Tage
k.A.
25
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 14,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
1 Packung enthält 25 Paar (ab € 0,226* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG