Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer 510510 Sechskantmuttern Stahl galvanisch verzinkt 50 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484175-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510510
EAN/GTIN:
     4048962101263
Suchbegriffe:
Fischer
510510
schraubmuttern
schraubmutter
Muttern

Mutter und Unterlegscheibe M 10, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 10.

Ausstattung:
Unterlegscheibe (Außen-Ø x Stärke) 20 x 2 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 50 Paar · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schlüsselweite: 17 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,20*
ab € 6,98*
€ 8,16*
1
€ 7,95*
ab € 7,435*
€ 8,635*
8 Tage
k.A.
50
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 10,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,26*
2 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 8,9415*
€ 10,3115*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.