| |
|
| Artikel-Nr.: 102-482972-BP Herst.-Nr.: M 097-T EAN/GTIN: 4003315060574 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M 097-T Kompressor Universal-Luftkompressor 10 bar Blinklicht,mit Arbeitslampe,Analoges Manometer,Kabelfach/-aufnahme,Doppelkopf
Universal-Luftkompressor
Eingebaute Arbeitsleuchte PKW-Zigarettenanzünder Blinklicht zur Sicherung
Zum Aufpumpen von Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen, Schlauchbooten, Luftmatratzen usw.
Ausstattung: Eingebaute Arbeitsleuchte und Blinklicht zur Sicherung bei Pannen · Ca. 3 m Anschlußkabel mit Universalstecker · 50 cm Luftschlauch mit Hebelventilstecker · Einfache Druckkontrolle über eingebautes Manometer.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsspannung: 12 V · Kompressor-Besonderheiten: Blinklicht,mit Arbeitslampe,Analoges Manometer,Kabelfach/-aufnahme,Doppelkopf · Stromversorgung (LOV): mit KFZ-Stecker
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Kompressor-Besonderheiten: | Blinklicht | mit Arbeitslampe | Analoges Manometer | Kabelfach/-aufnahme | Doppelkopf | Stromversorgung (LOV): | mit KFZ-Stecker | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, arbeitslampe 12v, arbeitslampe, brüder mannesmann arbeitsleuchte, 4003315060574, Brüder Mannesmann, M 097-T, Universal-Luftkompressor, elektropumpe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,35* | € 31,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,12* | € 31,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,19* | € 56,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,84* | € 65,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|