Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-482531-BP Herst.-Nr.: 90839 EAN/GTIN: 4006209908396 |
| |
|
| | |
| Fischer 90839 Befestigungsschelle BSM 25 50 St.
Befestigungsschelle
Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Ausstattung: Ideal für nachträgliche Befestigung von Kabeln und Rohren · Schnelle Montage mit fischer Einschlagnagel ED in Beton.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Marke: | Fischer | Material (Details): | BSM 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Rohrbänder, Sammelhalter, fischer sammelhalter, kabel organizer, Fischer, 90839, BSM 25, Sammelhalterung, Rohrschellen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1128* | € 0,1588* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1278* | € 0,1768* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,132* | € 0,177* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1273* | € 0,2064* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,64* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|