Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben 5 mm 85 mm T-Profil N/A Stahl galvanisch verzinkt 200 St. Fischer 89230


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-482414-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     89230
EAN/GTIN:
     4006209892305
Suchbegriffe:
Fischer
89230
Schneidschraube
Dehnschraube
Sicherheitsschraube

Die fischer Sicherheitsschraube mit Kreuzschlitz-Aufnahme ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf den fischer Langschaftdübel SXR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.

Ausstattung:
Galvanisch verzinkt · Hochwertige fischer Qualität · Ideal für fischer Langschaftdübel und Gasbetondübel GB · Mit Kreuzschlitz-Aufnahme für PZ-Bit.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 200 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherheitsschrauben

Weitere Suchbegriffe: diebstahlhemmende schraube
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 55,13*
€ 60,36*
€ 5,20*
ab € 56,20*
€ 61,32*
3 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 59,534*
€ 66,134*
€ 6,50*
ab € 67,62*
€ 75,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 103,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,03*
€ 122,61
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,4403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.