Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben 10 mm 105 mm T-Profil N/A Stahl galvanisch verzinkt 50 St. Fischer 89186


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-482409-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     89186
EAN/GTIN:
     4006209891865
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube
Sicherheitsschraube

Die fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.

Ausstattung:
Galvanisch verzinkt · Hochwertige fischer Qualität · Ideal für fischer Langschaftdübel und Gasbetondübel GB · Senkkopf für Anwendungen in Holz.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 50 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherheitsschrauben

Weitere Suchbegriffe: Fischer, 89186, Schneidschraube, Dehnschraube, diebstahlhemmende schraube
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 45,965*
€ 49,905*
10 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 46,19*
€ 50,15*
3 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 48,514*
€ 52,524*
€ 6,50*
ab € 54,915*
€ 59,205*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 80,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.