Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STECKERAKKULADER ACS 4 SET 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-482357-BP
Hersteller:  Vivanco
Herst.-Nr.:  ACS 4 Set 1200
EAN:  4008928181418
Artikeltext: Steckerakkulade-Set 200 mA für NiMH/NiCd-Mignonakkus Inkl. 4 Mignon Zellen NiMh 1200 mAh Kompakter Steckerlader zum Laden von 2 oder 4 Mignonzellenakkus Permanentes Laden mit 200 mA Typische Ladezeit pro 1000 mAh Akkukapazität: ca. 7 h Geeignet für NiCd oder NiMH Akkus Attraktives Design Leicht und kompakt.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Passend für Akkugröße: Mignon (AA) Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: . 1 Set Systemvoraussetzungen: . .
... > 50 - Spezialsortiment > Discount-Produkte > Discount-Produkte
Weitere Suchbegriffe: Vivanco, STECKERAKKULADER ACS 4 SET 1200
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG