Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

9V BLOCK-BATTERIEN ALKALINE 3ER


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-482243-BP
Hersteller:  Hartig & Helling
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004712978295
Artikeltext: Alkaline 9 V Block-Batterie 3er Set

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 25 x 48 x 16.5 mm Batterie-/Akku-Größe: 9 V Block Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 3 St. Spannung: 9 V. Lieferumfang: . 3 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: 9V BLOCK-BATTERIEN ALKALINE 3ER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG