Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer 80413 Sicherheitsschrauben 10 mm 105 mm Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481972-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     80413
EAN/GTIN:
     4006209804131
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube
sicherheitsschraube
Sicherheitsschraube

Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.

Ausstattung:
Galvanisch verzinkt · Hochwertige fischer Qualität · Ideal für fischer Langschaftdübel und Gasbetondübel GB.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherheitsschrauben

Weitere Suchbegriffe: Fischer, 80413, Schneidschraube, Dehnschraube, diebstahlhemmende schraube
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,20*
ab € 0,8961*
€ 1,0161*
8 Tage
k.A.
50
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,07*
2 Tage
k.A.
50
€ 4,90*
ab € 0,9879*
€ 1,1079*
50
€ 4,95*
ab € 1,0461*
€ 1,1661*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 1,1644*
€ 1,3908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3908*
€ 1,65505
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,2476*
€ 1,48464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1644*
€ 1,38564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.