Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer 80412 Sicherheitsschrauben 10 mm 95 mm Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481970-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     80412
EAN/GTIN:
     4006209804124
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube
sicherheitsschraube
Sicherheitsschraube

Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.

Ausstattung:
Galvanisch verzinkt · Hochwertige fischer Qualität · Ideal für fischer Langschaftdübel und Gasbetondübel GB.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherheitsschrauben

Weitere Suchbegriffe: Fischer, 80412, Schneidschraube, Dehnschraube, diebstahlhemmende schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,96*
€ 76,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.