Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer 80404 Sicherheitsschrauben 7 mm 65 mm Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481736-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     80404
EAN/GTIN:
     4006209804049
Suchbegriffe:
Fischer
80404
Schneidschraube
Dehnschraube
Sicherheitsschraube

Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.

Ausstattung:
Galvanisch verzinkt · Hochwertige fischer Qualität · Ideal für fischer Langschaftdübel und Gasbetondübel GB.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · Inhalt: 200 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherheitsschrauben

Weitere Suchbegriffe: diebstahlhemmende schraube
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 55,07*
€ 61,71*
€ 5,20*
ab € 56,71*
€ 63,59*
3 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 60,402*
€ 67,002*
€ 6,50*
ab € 67,52*
€ 74,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 99,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 89,30*
€ 106,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,42075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.