Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 481645 Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 0.33 µF 35 V/DC 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481645-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     481645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator
Thomsen 481645 Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 0.33 µF 35 V/DC 10 % 1 St.

Tantal-Kondensator

Dieser Typ zeichnet sich besonders durch den kleinen Verlustfaktor und niedrige Restströme aus. Aus laufender Fertigung.

Ausstattung:
Kunstharzgetaucht

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.33 µF · Nennspannung: 35 V/DC · Rastermaß: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Hinweis:
mit radialen Anschlüssen, bevorzugt für transistorisierte Schaltungen, Computer, Datenverarbeitung usw.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Thomsen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
481645
Nennspannung:
35 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 481645, Tantalkondensatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
756
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.