| |
|
| Artikel-Nr.: 102-481519-BP Herst.-Nr.: M 413-50 EAN/GTIN: 4003315041405 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M 413-50 Vorhängeschloss 50 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss
Messing-Vorhangschlösser
Ausstattung: Bügel-Ø 6 mm · Bügelhöhe geschlossen 27 mm.
Technische Daten: Bügelinnenhöhe: 27 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: Mit 3 Schlüsseln.
Hinweis: Die Schlösser können gleichschließend sein! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 50 mm x 34 mm | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Produktabmessung, Höhe: | 34 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Farbe: | gold | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Messing | Bügelinnenhöhe: | 27 mm | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,96* | € 6,01* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,09* | € 6,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,87* | € 7,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,69* | € 17,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,28* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|