| |
|
| Artikel-Nr.: 102-481516-BP Herst.-Nr.: M 413-30 EAN/GTIN: 4003315041108 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M 413-30 Vorhängeschloss 25 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss
Messing-Vorhängeschloss
Ausstattung: Bügel-Ø 4,5 mm · Bügelhöhe geschlossen 17 mm.
Technische Daten: Bügelinnenhöhe: 17 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: Mit 3 Schlüsseln.
Hinweis: Die Schlösser können gleichschließend sein! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 25 mm x 22 mm | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Farbe: | gold | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Messing | Bügelinnenhöhe: | 17 mm | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,35* | € 3,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,67* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,41* | € 3,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,93* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|