| |
|
| Artikel-Nr.: 102-480542-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: M10840 EAN/GTIN: 4003157014841 |
| |
|
| | |
| M10840 Elektronik- u. Feinmechanik Zangen-Set 4teilig
Elektronik-Zangenset 4tlg.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig
Lieferumfang: Seitenschneider 110 mm · Kombizange 115 mm · Spitzzange 120 mm · Flachzange 120 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4teilig | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | M10840 | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zangen satz, M10840, zange, zangen-satz, satz zangen, set zangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,13* | € 16,05* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,64* | € 16,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,33* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,64* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|