Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stockschraube 60 mm T-Profil, Außensechskant 100 St. Fischer STST 79781


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-479986-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79781
EAN/GTIN:
     4006209797815
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
fischer stockschraube
Stockschraube

Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der Torx-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil,Außensechskant · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Stockschraube · Weitere technische Daten: Schlüsselweite: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer, 79781, STST, Klammerschraube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,53*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 15,95*
€ 18,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.