Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer STS 77711 Stockschraube 10 mm 140 mm T-Profil, Außensechskant 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-479708-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77711
EAN/GTIN:
     4006209777114
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10x140
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschraube

Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der Torx-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil,Außensechskant · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 50 St. · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Stockschraube

Weitere Suchbegriffe: Fischer, 77711, STS, Klammerschraube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 27,52*
8 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 26,13*
€ 29,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.