Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-479303-BP Herst.-Nr.: 60178 EAN/GTIN: 4006209601785 |
| |
|
| | |
| Fischer 60178 Befestigungsschelle BSMD 37 25 St.
Befestigungsschelle
Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Ausstattung: Schnelle Montage mit fischer Einschlagnagel ED in Beton · Sichere Befestigung mit zwei Befestigungspunkten.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Marke: | Fischer | Material (Details): | BSMD 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, 60178, BSMD 37, Sammelhalterung, Rohrschellen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4018* | € 0,6304* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,4188* | € 0,6588* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4841* | € 0,7641* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5308* | € 0,8408* | | | | Lager 102 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7372* | € 1,196* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|