Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FU 10 x 60 Universaldübel 60 mm 10 mm 53268 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-479215-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     53268
EAN/GTIN:
     4006209532683
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Fischer FU 10 x 60 Universaldübel 60 mm 10 mm 53268 25 St.

Universaldübel

Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Polyamid gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.

Ausstattung:
Dübelrand verhindert Tieferrutschen · Knickspreizung bei Platten-und Hohlbaustoffen · Sicherer Halt in fast allen Baustoffen · Verdrehsicherung gegen Mitdrehen · Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Beton,Hochlochziegel,Hohlblockstein · Material: Polyamid,Stahl · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Hochlochziegel | Hohlblockstein
Material:
Polyamid
Schrauben-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Universaldübel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1864*
€ 0,2564*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,266*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,206*
€ 0,286*
2 Tage
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2127*
€ 0,3027*
Lager 102
150
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3672*
€ 0,5436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.