Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S301208011 Blindnietmutter (Ø x L) 10.5 mm x 16 mm M8 Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478090-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S301208011
EAN/GTIN:
     8423552230503
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Bralo S301208011 Blindnietmutter (Ø x L) 10.5 mm x 16 mm M8 Stahl 10 St.

Blindnietmutter Stahl kleiner Senkkopf Rundschaft offen

Ausstattung:
Stahl verzinkt · Chrom VI frei mind. 7 μ

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · Klemmbereich max.: 3 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 0.50 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.5 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Klemmbereich:
0.5 - 3 mm
Marke:
Bralo
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
Material (Details):
Stahl verzinkt
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S301208011
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,30*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,31*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.