Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S301206009 Blindnietmutter (Ø x L) 9.5 mm x 14.5 mm M6 Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478089-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S301206009
EAN/GTIN:
     8423552230497
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Bralo S301206009 Blindnietmutter (Ø x L) 9.5 mm x 14.5 mm M6 Stahl 10 St.

Blindnietmutter Stahl kleiner Senkkopf Rundschaft offen

Ausstattung:
Stahl verzinkt · Chrom VI frei mind. 7 μ

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Klemmbereich max.: 3 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 0.50 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 14.5 mm
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
14.5 mm
Klemmbereich:
0.5 - 3 mm
Marke:
Bralo
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M6
Material (Details):
Stahl verzinkt
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S301206009
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,65*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,67*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.