Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MCT 0603 Metallschicht-Widerstand 487 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 50 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-474495-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MCT 0603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstände MCT 0603

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): MCT 0603 · Weitere technische Daten: Hochstabile metallische Widerstandsschicht (≤ 0,5% nach 1000 h) mit niedrigem TK: 50 ppm/K · Geeignet für Impulsbelastung bis 1100 V oder 7 W (≤ 100 µs). · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 487 Ω

Weitere Suchbegriffe: MCT 0603, MELF, Metallfilm, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,083*
€ 0,099
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.