Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bipolarer Kondensator 4.7 µF 100 V/DC, 35 V/AC 10 % (Ø x L) 10 mm x 30 mm FTCAP ATBI 308 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-472824-BP
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     ATBI 308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Bipolar Kondensator
Tonfrequenz-Elko
tonfrequenz-elko
Bipolarer Kondensator

Tonfrequenz-Kondensatoren, für den Betrieb von Wechselstrom ohne Polarisationsgleichspannung geeignet. Tonfrequenz-Kondensatoren für Frequenzweichen in HiFi-Lautsprecherboxen. Gehäuse mit Isolierfolie.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Bipolarer Kondensator · Nennspannung: 100 V/DC,35 V/AC · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): ATBI 308

Weitere Suchbegriffe: FTCAP, ATBI 308
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,57*
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
526819
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG