Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. Brück 92150 Aufputz PIR-Bewegungsmelder 360 ° Triac Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469709-BP
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92150
EAN/GTIN:
     4007529921508
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder Luxomat MASTER

Präsenzmelder Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Aufputzmontage. Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung). Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes. SLAVE-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar. Fernsteuerbar. Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-PD. Tasterfunktion: Eingangskontakt 230 V für Taster zum manuellen Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. Hohe Energieeinsparpotentiale bis zu 80%. Aufputzgeräte mit Zubehör für Außenmontage geeignet. Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -25 bis +50 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 10 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: PIR-Bewegungsmelder · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 98 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schaltkontakt-Art: Triac · Schaltleistung: 2300 W · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Reichweite (Ø) H = 2,5 m / T = 18°C in m:
- sitzend 4,0 m
- seitlich (tangential) 10,0 m
- frontal (radial) 6,0 m · Zeiteinstellung: 15 s 30 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 98 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Ø:
98 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Marke:
B.E.G. Brück
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Triac
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-25 bis +50 °C
Zeiteinstellung:
15 s <bis/> 30 min
Dämmerungs-Einstellung:
10 - 2000 lx
Schaltleistung:
2300 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, b.e.g bewegungsmelder, 4007529921508, B.E.G. Brück, 92150, PD2-M-AP
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,35*
€ 87,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 70,64*
€ 87,82*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 76,34*
€ 94,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,50*
€ 96,22*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 124,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92475
ab € 13,90*
Zubehör
B. E. G.
92161
ab € 10,27*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.