Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. Brück 92190 Aufputz, Decke Bewegungsmelder 360 ° Triac Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469708-BP
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92190
EAN/GTIN:
     4007529921904
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
B.E.G. Brück 92190 Aufputz,Decke Bewegungsmelder 360 ° Triac Weiß IP44

Bewegungsmelder PD3N-1C-AP RAL9010 92190

Decken-Bewegungsmelder als Aufputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereichals Aufputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich. Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht. Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen. Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen. Serienmäßige Impulsfunktion (Gong). Einsatzgebiete: Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. in Treppenhäusern, Einzelgaragen, Vorräumen, Toiletten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 10 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz,Decke · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Ø: 106 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schaltkontakt-Art: Triac · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Reichweite:
Ø 10 m quer
Ø 6 m frontal
Ø 4 m kleinere Bewegungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 106 mm x 53 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Ø:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Marke:
B.E.G. Brück
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Triac
Montageart:
Aufputz | Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
10 - 2000 lx
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, b.e.g bewegungsmelder, 4007529921904, B.E.G. Brück, 92190, PD3N-1C-AP RAL9010 92190
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 8,30*
ab € 55,15*
€ 69,80*
1 Tag
17
€ 6,40*
ab € 57,96*
€ 72,92*
€ 5,95*
ab € 60,00*
€ 75,25*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 62,65*
€ 78,48*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 109,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92105
ab € 13,85*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,81*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.