Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469700-BP Herst.-Nr.: 1647701 EAN/GTIN: 4026529008736 |
| |
|
| | |
| Ritto by Schneider Türsprechanlage Hutschienen-Netzteil Weiß
RITTO 16477/01 NETZTRAFO 6-12-18VAC 1,3A
Netztrafo zur Spannungsversorgung einer TwinBus Video-Hausstation bzw. einer TwinBus Kamera. Leistungsaufnahme max. 27VA, Betriebsspannungen AC 6V, 12V, 18V / 1,3A. Maße B 54 x H 90 x T 60mm. 3 Automatenplätze.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Sprechanlagen-Komponente: Hutschienen-Netzteil
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Ritto by Schneider | Farbe: | weiß | Sprechanlagen-Komponente: | Hutschienen-Netzteil | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, Sprechanlagenset, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türsprechanlage Netzgerät , Türsprechanlage Netzteil, Wechselsprechanlage Netzgerät, Wechselsprechanlage Netzteil, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 4026529008736, Ritto by Schneider, 1647701, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,16* | € 47,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,32* | € 47,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,01* | € 48,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,19* | € 48,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,06* | € 68,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|