Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469699-BP Herst.-Nr.: 1763020 EAN/GTIN: 4026529023777 |
| |
|
| | |
| Ritto by Schneider Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Silber
RITTO 17630/20 WOHNTELEFON SILBER
Für TwinBus Türsprechanlagen mit Gegensprechverkehr, Mikrorechnergesteuert und mithörgesperrt, hochwertiges Elektretmikrofon, dynamische Hörkapsel, Lautsprecher für Rufsignale, magnetischer Gabelumschalter, Optimale Bedienerführung durch beleuchtete Funktionstasten, Nachtdesign, Rufunterscheidung bei Türruf und Etagenruf, 5 melodische Ruftöne durch Endanwender wählbar, LED Rufanzeige mit Rufspeicherfunktion, Ruflautstärke max. 90 dBA, 4 Lautstärkestufen einstellbar mit Kontroll funktion, Rufabschalter Rufanschaltrelais 17646, Vorverdrahtung durch steckbare Schraubklemme, kein Auftrennen der Busleitung bei Demontage des Gerätesunterschiedliche Rufnummern, 1 Mann Einstellverfahren mit Programmierschutz, 3 Steckplätze für zusätzliche Module z.B.
Technische Daten: Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) · Erweiterbar mit: Außeneinheit · Herstellerfarbe: Silber · Montageart (Innen): Aufputz · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Ritto by Schneider | Farbe: | grau | Anschlussadern (Sprechanlagen): | 2 (+ 2 Türöffner) | Montageart (Innen): | Aufputz | Erweiterbar mit: | Außeneinheit | Sprechanlagen-Komponente: | Inneneinheit | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, 4026529023777, Ritto by Schneider, 1763020, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,95* | € 75,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,04* | € 76,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,35* | € 76,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,55* | € 76,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,47* | € 112,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|