Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469682-BP Herst.-Nr.: 1209091 EAN/GTIN: 4046356309905 |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact DUSPOL EXPERT Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,LED,Vibration
DUSPOL EXPERT - Spannungsprüfer
Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 690 V AC / 750 V DC, IP64
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LED,Vibration · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 750 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Schutzart: IP64 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Messbereich V/AC: | 12 bis 690 V | Messbereich V/DC: | 12 bis 750 V | Marke: | Phoenix Contact | Schutzart: | IP64 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | Akustik | LED | Vibration | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | Phasenprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | DUSPOL EXPERT | Messbereich V/AC max.: | 690 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Messbereich V/DC max.: | 750 V | Messbereich V/DC min.: | 12 V | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iii, spannungsprüfer, spannungsprüfer phoenix contact, 4046356309905, Phoenix Contact, 1209091, DUSPOL EXPERT, 2550311492 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,27* | € 71,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,52* | € 71,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,67* | € 72,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,15* | € 74,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,26* | € 87,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|