Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren EN 25 Wand- und Deckenlüfter 230 V 630 m³/h 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469650-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     810308
EAN/GTIN:
     4012799813088
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Deckenlüfter
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Maico Ventilatoren EN 25 Wand- und Deckenlüfter 230 V 630 m³/h 25 cm

Wand- und Deckenlüfter EN 25

Für Rohr-Ø 25 cm

Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN- und ET-Geräten, da 100 Proz. kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandener elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbild EN neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer ""werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN 294 gewährleistet ist.

Technische Daten:
Drehzahl: 1030 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 45 dB · Gewicht: 2.6 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 39 W · Luftdurchsatz: 630 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 25 cm · Produktabmessung, Breite: 37 cm · Produktabmessung, Höhe: 37 cm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 37 cm x 37 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
37 cm
Produktabmessung, Breite:
37 cm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
630 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
45 dB
Drehzahl:
1030 U/min
Leistung:
39 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
2.6 kg
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, wandlüfter 250mm, deckenlüfter, 4012799813088, Maico Ventilatoren, 810308, EN 25, Kühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,82*
€ 302,98*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 265,35*
€ 318,06*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 269,28*
€ 321,09*
Frei Haus
ab € 271,38*
€ 323,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 323,07*
€ 384,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 156,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0749
ab € 103,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0907
ab € 256,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 67,24*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.