Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469415-BP Herst.-Nr.: 919284 EAN/GTIN: 4016514006779 |
| |
|
| | |
| Bachmann 919284 Personenschutz-Schalter PRCD 230 V Weiß IP44
Fehlerstrom Schutzadapter
IP44
Fehlerstrom Schutzadapter weiß mit Klappdeckel - IP44, 30 mA Auslösestrom, 30 ms Auslösezeit, max. 3600W.
Technische Daten: Bauart (PRCD): PRCD · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Temperatureinsatzbereich -25 bis +55°C
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP44 | Bauart (PRCD): | PRCD | Gehäusematerial: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Personenschutz-Schalter | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 42,44* | € 53,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,59* | € 59,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,93* | € 59,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,17* | € 61,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 62,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|