Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV-Leuchtstofflampe Synergetic UVA 11W TGX11 UV-Insektenfänger Sockel G23 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469308-BP
Hersteller:
     Synergetic
Herst.-Nr.:
     TGX11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
UV-Kompaktleuchtstofflampe 11 W

Basierend auf einem einzigartigen Phosphor-Mix
368 - 540 nm Dualwellenlänge
Energieeffizient und langlebig
Es werden auch z.B. Thrips, Zikade, Lebensmittelmotte, Mittelmeer Mehlmotte, Lagermotte uvm angezogen

Einfach an ihrem leuchtend grünen Licht zu erkennen, wurde die Synergetic®-Reihe entwickelt, um ein wesentlich größeres Spektrum an fliegenden Insekten anzulocken, als es herkömmliche, blaue UV-Röhren können.
Basierend auf einem einzigartigen Phosphor-Mix, garantiert die patentierte Technologie, dass UV-Licht auf einer breiteren Dualwellenlänge abgestrahlt wird (368 nm und 540 nm) und damit eine Vielzahl von Insekten, unter anderem auch Lebensmittelmotten, anlockt. Stubenfliegen werden ebenso effektiv angezogen wie von traditionellen, blauen UV-Röhren, so dass Sie das Beste aus beiden UV-Technologien erhalten.
Ergebnisse umfangreicher Tests, die über viele Jahre von unabhängigen Entomologen und Prüflabors durchgeführt wurden, bestätigen die Vorteile von grünem Licht in Kombination mit UV.
Eine breite Vielfalt von Insekten zeigte sich von Synergetic® Licht stärker angezogen, unter anderem Weiße Gewächshausfliege, Weiße Silberblattfliege, Thrips, Zikade, Indische Lebensmittelmotte, Mittelmeer Mehlmotte, Tropische Lagermotte, Lagermotte sowie viele weitere Arten.

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Lebensdauer circa: 8000 h · Leistung: 11 W · Leuchtmittel-Bauform: Röhrenform · Passend für Modell: UV-Insektenfänger · Sockel: G23 · Stromversorgung: 230 V · Tiervertreiber-Zubehör-Typ (Kategorisierung): UV-Leuchtstofflampe · Wellen-Länge: 368 - 540 nm

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Diese Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 31,18*
€ 4,00*
ab € 22,48*
€ 32,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swissinno
1 705 001
ab € 4,55*
Sonstiges
Swissinno
1 582 001K
ab € 8,23*
Sonstiges
3iX
31799
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG