Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7978010 Glas- und Fliesenbohrer 8 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469184-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7978010
EAN/GTIN:
     4006885797802
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 8 mm
Wolfcraft 7978010 Glas- und Fliesenbohrer 8 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.

Fliesen- und Glasbohrer

Für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan. Exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte. Nur im Rechtslauf mit niedriger Umdrehungszahl und geringem Druck bohren, mit Wasser, Terpentin oder Petroleum kühlen.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 8 mm · Gesamtlänge: 100 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen,Keramik,Glas · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Wolfcraft
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Fliesen | Keramik | Glas
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Glas- und Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, 4006885797802, Wolfcraft, 7978010, Keramikbohrer, Porzellanbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,13*
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 10,13*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 18,87*
€ 3,50*
ab € 20,34*
€ 28,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.