Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7975010 Glas- und Fliesenbohrer 5 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469182-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7975010
EAN/GTIN:
     4006885797505
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
glasbohrer 5 mm
Fliesen- und Glasbohrer

Für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan. Exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte. Nur im Rechtslauf mit niedriger Umdrehungszahl und geringem Druck bohren, mit Wasser, Terpentin oder Petroleum kühlen.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Glas- und Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen,Keramik,Glas · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, 4006885797505, Wolfcraft, 7975010, Keramikbohrer, Porzellanbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,75*
€ 3,50*
ab € 9,38*
€ 10,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.