Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7957000 Hohlbohrkrone 68 mm diamantbestückt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469169-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7957000
EAN/GTIN:
     4006885795709
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hammerbohrkrone
Wolfcraft 7957000 Hohlbohrkrone 68 mm diamantbestückt 1 St.

Diamant-Hohlbohrkrone

Ausstattung:
Zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdosen für Mauerwerk schnelle, saubere Schnitte erschütterungsfreies Arbeiten extrem hohe Standzeit mit gelöteten Diamantsegmenten · Ausführung: 2 Auswurflöcher, außenliegende Transportschnecke.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 65 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material-Eigenschaft: diamantbestückt · Material-Eignung: Beton,Mauerwerk,Stein · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 65 · Gewinde: M 16

Lieferumfang:
inkl. Aufbewahrungsbox,• separates Zubehör: 5955000, 5956000,• passend für 3984000

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material-Eigenschaft:
diamantbestückt
Material-Eignung:
Beton | Mauerwerk | Stein
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Arbeits-Länge:
65 mm
Produkt-Art:
Hohlbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, diamant-lochsäge 68 mm, diamant lochsäge, diamant-bohrkrone 68mm, 4006885795709, Wolfcraft, 7957000, Dosensenker, bohraufsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,71*
€ 52,98*
€ 5,90*
ab € 36,76*
€ 52,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 41,04*
€ 54,86*
€ 3,50*
ab € 54,08*
€ 69,31*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 70,82*
€ 89,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.