Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468985-BP Herst.-Nr.: 7629000 EAN/GTIN: 4006885762909 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 7629000 Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 270 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.
Flachfräsbohrerverlängerung
Ausstattung: Für Flachfräsbohrer · Mit 6-kant Aufnahme.
Technische Daten: Gesamtlänge: 270 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Marke: | Wolfcraft | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 1/4" (6.3 mm) | Gesamtlänge: | 270 mm | Produkt-Art: | Flachfräsbohrerverlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,86* | € 10,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,15* | € 10,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,15* | € 20,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,68* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|