Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7542010 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468905-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7542010
EAN/GTIN:
     4006885754201
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
3 Spiralbohrer

Ausstattung:
Für Stahl, Stahlguss, Temperguss, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe hohe Standzeit bei hoher Beanspruchung gemäß DIN 338 · Ausführung: präzisionsgeschliffen · Material: HSS Spitzenwinkel: 118° Spiralteil mit Durchmesserverjüngung und Kernanstieg.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 18 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Inhalt: 3 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Spirallänge: 18 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, 4006885754201, Wolfcraft, 7542010, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,94334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,46*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,84*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,52*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,39*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.