Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7541010 HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468904-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7541010
EAN/GTIN:
     4006885754102
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
3 Spiralbohrer

Ausstattung:
Für Stahl, Stahlguss, Temperguss, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe hohe Standzeit bei hoher Beanspruchung gemäß DIN 338 · Ausführung: präzisionsgeschliffen · Material: HSS Spitzenwinkel: 118° Spiralteil mit Durchmesserverjüngung und Kernanstieg.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Inhalt: 3 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1 mm · Weitere technische Daten: Spirallänge: 12 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 4006885754102, Wolfcraft, 7541010, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,73*
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,58*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.