Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7492010 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468848-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7492010
EAN/GTIN:
     4006885749207
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
3 Spiralbohrer

Ausstattung:
Für Stahl, Gusseisen, NE-Metalle, Kunststoffe gemäß DIN 338 · Ausführung: rollgewalzt, Kegelmantelanschliff · Material: HSS Spitzenwinkel: 118°.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 18 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Inhalt: 3 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Spirallänge: 18 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 4006885749207, Wolfcraft, 7492010, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,71*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 926,42*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,41*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,61*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.