Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Wolfcraft 7491010 Gesamtlänge 34 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468847-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7491010
EAN/GTIN:
     4006885749108
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
3 Spiralbohrer

Ausstattung:
Für Stahl, Gusseisen, NE-Metalle, Kunststoffe gemäß DIN 338 · Ausführung: rollgewalzt, Kegelmantelanschliff · Material: HSS Spitzenwinkel: 118°.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Inhalt: 3 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1 mm · Weitere technische Daten: Spirallänge: 12 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 338, din 338, 4006885749108, Wolfcraft, 7491010, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,99*
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,49334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,81*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,03*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,79*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.