| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468781-BP Herst.-Nr.: 7089000 EAN/GTIN: 4006885708907 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft tacocraft 7 7089000 Handtacker Klammerntyp Typ 53 Klammernlänge 4 - 14 mm
Tacker-Set tacocraft 7
Integrierter Klammerheber
Metallgehäuse für hohe Stabilität und regulierbare Schusskraft. Das aufklappbare Magazin ermöglicht einen schnellen und einfachen Klammerwechsel.
Technische Daten: Klammernlänge: 4 - 14 mm · Klammerntyp: Typ 53
Lieferumfang: 1000 Breitrückenklammern, Typ 053 - 8 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Klammernlänge: | 4 - 14 mm | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006885708907, Wolfcraft, 7089000, tacocraft 7 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,85* | € 24,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,08* | € 24,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,55* | € 41,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,74* | € 53,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|