Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468585-BP Herst.-Nr.: 5924000 EAN/GTIN: 4006885592407 |
| |
|
| | |
| Diamant-Lochsäge "Ceramic"
Einfache Anwendung: Diamant-Bohrer in das Bohrfutter eines Akkuschraubers einspannen, bohren und fertig! Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren. Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung. Für Sanitärbefestigungen und Kabeldurchführungen für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln.
Technische Daten: Arbeitslänge: 45 mm · Bohrloch-Durchmesser: 25 mm · Material-Eigenschaft: diamantbeschichtet · Material-Eignung: Fliesen · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 10 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 45 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Material-Eigenschaft: | diamantbeschichtet | Material-Eignung: | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 25 mm | Arbeits-Länge: | 45 mm | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,31* | € 25,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,69* | € 25,36* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,05* | € 27,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,53* | € 41,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|