Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 5917000 Lochsäge 8 mm diamantbeschichtet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468578-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5917000
EAN/GTIN:
     4006885591707
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
diamant lochsäge wolfcraft
Diamant-Bohrer "Ceramic"

Einfache Anwendung: Diamant-Bohrer in das Bohrfutter eines Akkuschraubers einspannen, bohren und fertig! Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren. Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung. Für Sanitärbefestigungen und Kabeldurchführungen für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 35 mm · Bohrloch-Durchmesser: 8 mm · Material-Eigenschaft: diamantbeschichtet · Material-Eignung: Fliesen · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 10 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 35 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material-Eigenschaft:
diamantbeschichtet
Material-Eignung:
Fliesen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
8 mm
Arbeits-Länge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lochsäge 10mm, 4006885591707, Wolfcraft, 5917000, diamantbohrer, Diamantlochsäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 17,51*
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 17,56*
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 18,83*
€ 3,50*
ab € 25,41*
€ 34,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5911000
ab € 7,38*
Zubehör
Wolfcraft
5916000
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.