Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 5916000 Lochsäge 6 mm diamantbeschichtet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468577-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5916000
EAN/GTIN:
     4006885591608
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Lochsäge
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Bohrer "Ceramic"

Einfache Anwendung: Diamant-Bohrer in das Bohrfutter eines Akkuschraubers einspannen, bohren und fertig! Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren. Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung. Für Sanitärbefestigungen und Kabeldurchführungen für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 35 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Material-Eigenschaft: diamantbeschichtet · Material-Eignung: Fliesen · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 10 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 35 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material-Eigenschaft:
diamantbeschichtet
Material-Eignung:
Fliesen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Arbeits-Länge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenbohrer, Lochsäge, Zylindersäge, diamant lochsäge wolfcraft, lochsäge, lochsäge 10mm, 4006885591608, Wolfcraft, 5916000, diamantbohrer, Diamantlochsäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 16,42*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 16,44*
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 17,97*
€ 3,50*
ab € 25,00*
€ 33,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5911000
ab € 7,38*
Zubehör
Wolfcraft
5917000
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.