Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WIREFOX 10 1212150 Automatische Abisolierzange 0.02 bis 10 mm² 0.1 bis 3.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468551-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212150
EAN/GTIN:
     4046356454407
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Phoenix Contact WIREFOX 10 1212150 Automatische Abisolierzange 0.02 bis 10 mm² 0.1 bis 3.7 mm

WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 3.7 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.1 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.02 mm² · Geeignet für: Leiter,Leitungen · Längenanschlag (max.): 18 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Längenanschlag-Bereich:
18 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.02 bis 10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.1 bis 3.7 mm
Marke:
Phoenix Contact
Geeignet für:
Leiter | Leitungen
Längenanschlag (max.):
18 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.02 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
3.7 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.1 mm
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, phoenix contact abisolierzange, 4046356454407, Phoenix Contact, 1212150, WIREFOX 10, 803-4464
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,08*
€ 68,32*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 55,17*
€ 68,34*
€ 5,46*
ab € 55,08*
€ 68,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,85*
€ 69,01*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 31,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.