Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Standard-Abbrechklingen-Messer Wolfcraft 4146000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468491-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4146000
EAN/GTIN:
     4006885414600
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Standard-Abbrechklingen-Messer

Ausstattung:
Erhöhte Sicherheit durch stabile Metallführung der Klinge feststellbarer Schieber abnehmbare Kappe zum sicheren Abbrechen der Klinge robustes Kunststoffgehäuse · Für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cuttermesser · Weitere technische Daten: Klingenbreite: 18 mm

Lieferumfang:
Inklusive: 1 Ersatzklinge., separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Wolfcraft
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cuttermesser 18mm, abbrechklingen cuttermesser, 4006885414600, Wolfcraft, 4146000, PlusCutter 18mm, Stanleymesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,05*
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.